曜日別特売
SC1520R28 プラレールチェーンSC PISCO(ピスコ) 82618448

代表画像

プラレールチェーンSC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番558-7318
内容量1個注文コード82618448品番SC1520R28
参考基準価格(税別)¥243販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。
リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。
硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。
フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。
本体高さを抑えた省スペースタイプも。
取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。

トラスコ品番
558-7318
材質
プラレールチェーン本体:TPEE、PA6GF30%、一体型取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、セパレート型取付具:SUS304、樹脂取付具:PA6GF45%
ピッチ(mm)
18
質量(kg/m)
最大ケーブル・チューブ:1
チューブ外径(Φmm)
最大ケーブル:12
使用温度範囲(℃)
-8~80
本体寸法(mm)
15×20
速度
最大移動:4(m/s)
最大フリースパン(m)
1.1
最大移動ストローク(m)
2.15
リンク数(/m)
56
プラレールチェーン質量(kg/m)
0.34
半径(Φmm)
最小屈曲:28
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする