Minimo
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
2.7
2.7
5.5
3.5
1.8
粒度
200
200
80
刃長(mm)
7
7
9
全長(mm)
52
52
53
48
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82618649
品番
AD2318
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番
852-7629
粒度
200
全長(mm)
52
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃長(mm)
7
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
2.7