LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製蝶番SR型
SR40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
40
40
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82618886
品番
SR40
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
トラスコ品番
131-9710
全長(mm)
40
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
35
板厚(mm)
羽根:1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。