代表画像
PISCO(ピスコ)
プラレールチェーンHPO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
558-2605
558-2605
558-0983
558-8924
558-0976
558-4217
558-7388
558-7325
558-8897
559-0484
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82619191
品番
HPO204R50
参考基準価格(税別)
¥308
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
RoHS2対応品
粉塵、チリなどが内部に入りにくいフルカバータイプ。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
トラスコ品番
558-2605
材質
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
ピッチ(mm)
26
質量(kg/m)
最大ケーブル・チューブ:2.5
チューブ外径(Φmm)
最大ケーブル:10
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~80
本体寸法(mm)
22×40
速度
最大移動:2.5(m/s)
最大フリースパン(m)
0.75
最大移動ストローク(m)
1.4
リンク数(/m)
39
プラレールチェーン質量(kg/m)
0.5
半径(Φmm)
最小屈曲:50
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。