BAUHAUS(マツ六)
兼用樹脂レバー間仕切錠潔 BS90ミリ 7010798
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82619410
品番
7010798
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
バックセット60ミリのレバー錠です。
樹脂でできたレバー間仕切錠になります。
トラスコ品番
717-3077
材質
レバー:樹脂、丸座:ステンレス
長さ(mm)
156
幅(mm)
145
色
アイボリー
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:25.3×59
縦(mm)
66
適合扉厚(mm)
25~40
バックセット(mm)
60
丸座径(Φmm)
66