BB-TM2310 デジタル温度計セット BBKテクノロジーズ 82619419

デジタル温度計セットBB-TM2310

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82619419
品番
BB-TM2310
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

空調用プローブにより、エアコンの噴き出し口の温度測定が可能です。

用途
エアコン取り付け時の吹き出し口温度測定に。
トラスコ品番
334-9397
セット内容
本体、空調用伸縮プロープ、ケース
幅(mm)
50
高さ(mm)
116.1
奥行(mm)
20.6
電源(V)
単4乾電池×2本
電源
単4乾電池×2本
コード長さ(m)
1
温度表示
最小:0.1
測定温度範囲(℃)
-200~1372
プローブ長(mm)
220~900
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする