ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)50 シリンダー径(Φmm)20×2 注文コード82620730 品番HLC-20AS-ER2S1
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥62,073
販売価格(税別)
56,430
この商品は動作ストローク・シリンダー径など150種類から選べます 他の種類を見る

薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。
リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。
仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。
取り付けしやすい正面貫通穴。

シリーズHLC 作動方式複動式 センサーER2×1個 大きさ20AS シリンダー径(Φmm)20×2 動作ストローク(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする