CVSE2-32F-05-B2CS-1 CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD 82620867

CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径32フランジ 接続口径32 注文コード82620867 品番CVSE2-32F-05-B2CS-1
参考基準価格(税別)¥57,750 販売価格(税込) ¥59,593
販売価格(税別)
54,175
この商品は管接続口径・接続口径・ねじの種類など3450種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 管接続口径32フランジ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz) 接続口径32 切換方式ノーマルクローズ 種類電磁式 接続方式フランジ 使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする