代表画像
グーリング
弱ねじれハイスドリル
206 9.520
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥4,598
1箱(10本)
刃径(Φmm)
9.52
0.51
1.49
8.25
8.33
8.73
8.75
9.05
9.13
9.25
9.52
9.92
10.15
10.25
10.32
10.72
11.11
11.51
全長(mm)
133
22
40
117
125
133
142
溝長(mm)
87
6
18
75
81
87
94
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82621485
品番
206 9.520
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
715-4853
全長(mm)
133
溝長(mm)
87
刃径(Φmm)
9.52
材質
HSS
先端角(°)
118