HPU203R45 プラレールチェーン PISCO(ピスコ) 82622036

代表画像

プラレールチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番559-0528
内容量1個注文コード82622036品番HPU203R45
参考基準価格(税別)¥136販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

RoHS2対応品
フラップは、どちらからでも開閉が可能。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
559-0528
材質
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
ピッチ(mm)
25
本体寸法(mm)
20×32
質量(kg/m)
最大ケーブル・チューブ:1.2
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~80
チューブ外径(Φmm)
最大ケーブル:11
速度
最大移動:2.5(m/s)
最大フリースパン(m)
0.75
最大移動ストローク(m)
1.4
リンク数(/m)
40
プラレールチェーン質量(kg/m)
0.26
RoHS指令(10物質対応)
対応
半径(Φmm)
最小屈曲:45
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする