曜日別特売
LN72-BL 配線孔キャップLN72型 LAMP(スガツネ工業) 82622517

LN72-BL 配線孔キャップLN72型 LAMP(スガツネ工業) 82622517
LN72-BL 配線孔キャップLN72型 LAMP(スガツネ工業) 82622517
LN72-BL 配線孔キャップLN72型 LAMP(スガツネ工業) 82622517
LN72-BL 配線孔キャップLN72型 LAMP(スガツネ工業) 82622517
LN72-BL 配線孔キャップLN72型 LAMP(スガツネ工業) 82622517
LN72-BL 配線孔キャップLN72型 LAMP(スガツネ工業) 82622517
LN72-BL 配線孔キャップLN72型 LAMP(スガツネ工業) 82622517
LN72-BL 配線孔キャップLN72型 LAMP(スガツネ工業) 82622517
LN72-BL 配線孔キャップLN72型 LAMP(スガツネ工業) 82622517
LN72-BL 配線孔キャップLN72型 LAMP(スガツネ工業) 82622517
LN72-BL 配線孔キャップLN72型 LAMP(スガツネ工業) 82622517

配線孔キャップLN72型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード82622517品番LN72-BL
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。
適応板厚は30~40mmです。
本体のスリットをカットすることで18~30mmで使用できます。
蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。

トラスコ品番
131-5711
色
ブラック
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
72
高さ(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※スリットをカットした後、切り口にバリが残らないように処理してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする