曜日別特売
207 1.680 強ねじれハイスドリル グーリング 82623628

代表画像

207 1.680 強ねじれハイスドリル グーリング 82623628
207 1.680 強ねじれハイスドリル グーリング 82623628
207 1.680 強ねじれハイスドリル グーリング 82623628
207 1.680 強ねじれハイスドリル グーリング 82623628

強ねじれハイスドリル207 1.680

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
刃径(Φmm)1.68
全長(mm)43
溝長(mm)20
内容量1箱(10本)注文コード82623628品番207 1.680
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。

用途
アルミ、アルミニウム合金用。
トラスコ品番
715-8044
全長(mm)
43
溝長(mm)
20
刃径(Φmm)
1.68
材質
HSS
先端角(°)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする