グーリング
強ねじれハイスドリル
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用。
材質
HSS
先端角(°)
130
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82623628
207 1.680
1箱(10本)
715-8044
43
20
1.68
¥
22,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82627058
207 19.000
1本
715-8045
198
135
19
¥
36,290
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82630549
207 9.090
1本
715-8046
125
81
9.09
¥
12,480
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください