LH-75A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82625098

LH-75A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82625098
LH-75A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82625098
LH-75A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82625098

長蝶番LH型LH-75A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)750
内容量1個注文コード82625098品番LH-75A
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

必要な長さにカットして使用できます。

トラスコ品番
131-8068
長さ(mm)
750
材質
鋼(SPCC)
幅(mm)
32
板厚(mm)
羽根:1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする