代表画像
MARVEL CORPORATION(マーベル)
ブラインドリベット(StSt)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長L(mm)
6
6
16.2
4.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
82625238
品番
StSt-42
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
175-1002
全長L(mm)
6
頭部径(Φmm)
6.4
太さ(Φmm)
3.2
材質
ステンレス
頭部
丸頭
胴部
ストレート