ブラインドリベット(StSt)

ブラインドリベット(StSt) - MARVEL CORPORATION(マーベル)
材質
ステンレス
頭部
丸頭
胴部
ストレート
内容量
1パック
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長L(mm)
頭部径(Φmm)
太さ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82625238StSt-42175-100266.43.2
¥36,000
¥25,980
¥28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
82628300StSt-58175-253316.284
¥70,000
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
82628738StSt-41177-45564.56.43.2
¥32,000
¥23,980
¥26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする