CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの クーラント用機器
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
-
注文コード
82626591
品番
CVSE2-ACTUATOR-03R-AC100V
参考基準価格(税別)
¥12,270
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径・ねじの種類
など
3450
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
定格電圧(V)
AC100
接続口径
-
切換方式
ノーマルクローズ
種別
部品
種類
電磁式
接続方式
-
使用流体
クーラント液・その他腐食性のない液体