小型ファン用フィルター 粘着タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10枚)
内容量1袋(10枚)注文コード82626830品番ACFT100S
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

粉塵等の空調衣服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。
裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。
圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。
難燃性の不織布を使用しています。
空調ファン内の汚れの付着を低減します。
衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。

用途
冷却衣服の電動ファン用フィルターです。
工場、工事現場等での熱中症対策義務化への対応に。
トラスコ品番
728-1741
材質
難燃性ポリエステル、粘着剤
ホワイト
直径(Φmm)
100
風速(m/s)
標準:1.5
注意
※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする