代表画像
グーリング
強ねじれハイスドリル
207 19.000
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥28,980
1箱(10本)
刃径(Φmm)
19
1.68
9.09
19
全長(mm)
198
43
125
198
溝長(mm)
135
20
81
135
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82627058
品番
207 19.000
参考基準価格(税別)
¥36,290
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用。
トラスコ品番
715-8045
全長(mm)
198
溝長(mm)
135
刃径(Φmm)
19
材質
HSS
先端角(°)
130