IRL
業務用消臭剤 ビーズタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
1箱(12個)
1箱(24個)
1箱(10個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
82627505
品番
DBS-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ビーズタイプの消臭剤です。
用途
様々な空間の消臭に。
トラスコ品番
719-0223
材質
ボトル:PET
容量(g)
1000
色
透明
危険物の類別
非危険物