HPO206R50 プラレールチェーンHPO PISCO(ピスコ) 82627539

プラレールチェーンHPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番558-7388
内容量1個注文コード82627539品番HPO206R50
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

RoHS2対応品
粉塵、チリなどが内部に入りにくいフルカバータイプ。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
558-7388
材質
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
ピッチ(mm)
26
質量(kg/m)
最大ケーブル・チューブ:2.5
チューブ外径(Φmm)
最大ケーブル:10
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~80
速度
最大移動:2.5(m/s)
本体サイズ(mm)
22×60
最大フリースパン(m)
0.75
最大移動ストローク(m)
1.4
リンク数(/m)
39
プラレールチェーン質量(kg/m)
0.6
半径(Φmm)
最小屈曲:50
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする