曜日別特売
DBS-001 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82627679

 

DBS-001 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82627679
DBS-001 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82627679
DBS-001 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82627679
DBS-001 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82627679
DBS-001 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82627679
DBS-001 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82627679
DBS-001 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82627679
DBS-001 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82627679
DBS-001 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82627679
DBS-001 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82627679

業務用消臭剤 ビーズタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(24個)
内容量1箱(24個)注文コード82627679品番DBS-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ビーズタイプの消臭剤です。

用途
様々な空間の消臭に。
トラスコ品番
719-0229
材質
ボトル:PET
容量(g)
300
色
透明
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする