Minimo
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
5.5
2.7
5.5
3.5
1.8
粒度
200
200
80
刃長(mm)
9
7
9
全長(mm)
53
52
53
48
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82627740
品番
AD2325
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番
852-7634
粒度
200
全長(mm)
53
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
67000
刃長(mm)
9
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
5.5