代表画像
MARVEL CORPORATION(マーベル)
ブラインドリベット(StSt)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長L(mm)
16.2
6
16.2
4.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
82628300
品番
StSt-58
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
175-2533
全長L(mm)
16.2
頭部径(Φmm)
8
太さ(Φmm)
4
材質
ステンレス
頭部
丸頭
胴部
ストレート