電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
刃径(Φmm)3.5
粒度80
刃長(mm)7
全長(mm)52
内容量1本注文コード82628458品番AD2121
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。

トラスコ品番
852-7614
粒度
80
全長(mm)
52
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
80000
刃長(mm)
7
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする