代表画像
グーリング
弱ねじれハイスドリル
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥11,980
1箱(10本)
刃径(Φmm)
10.15
0.51
1.49
8.25
8.33
8.73
8.75
9.05
9.13
9.25
9.52
9.92
10.15
10.25
10.32
10.72
11.11
11.51
全長(mm)
133
22
40
117
125
133
142
溝長(mm)
87
6
18
75
81
87
94
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82628720
品番
206 10.150
参考基準価格(税別)
¥14,220
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
715-4862
全長(mm)
133
溝長(mm)
87
刃径(Φmm)
10.15
材質
HSS
先端角(°)
118