代表画像
グーリング
弱ねじれハイスドリル
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥5,898
1箱(10本)
刃径(Φmm)
8.25
0.51
1.49
8.25
8.33
8.73
8.75
9.05
9.13
9.25
9.52
9.92
10.15
10.25
10.32
10.72
11.11
11.51
全長(mm)
117
22
40
117
125
133
142
溝長(mm)
75
6
18
75
81
87
94
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82629018
品番
206 8.250
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
715-4856
全長(mm)
117
溝長(mm)
75
刃径(Φmm)
8.25
材質
HSS
先端角(°)
118