代表画像
PISCO(ピスコ)
プラレールチェーンHPU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
黒
トラスコ品番
559-2111
558-8902
558-7295
559-5196
558-1027
559-3684
559-2111
558-5785
558-7350
559-0524
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82629097
品番
HPU412R100
参考基準価格(税別)
¥429
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
フラップ(蓋)が左右どちらからでも開閉可能です。
トラスコ品番
559-2111
材質
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6
色
ブラック
ピッチ(mm)
45
使用温度範囲(℃)
-10~80
質量(kg/m)
最大ケーブル・チューブ:5
チューブ外径(Φmm)
最大ケーブル:19
速度
最大移動:2.5(m/s)
本体サイズ(mm)
40×117
最大フリースパン(m)
1.5
最大移動ストローク(m)
2.9
リンク数(/m)
23
プラレールチェーン質量(kg/m)
1.3
半径(Φmm)
最小屈曲:100
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。