BVLM66 ボールバルブ PISCO(ピスコ) 82629289

BVLM66 ボールバルブ PISCO(ピスコ) 82629289
BVLM66 ボールバルブ PISCO(ピスコ) 82629289

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
形状隔壁ユニオンエルボ
使用流体空気
トラスコ品番559-5236
内容量1個注文コード82629289品番BVLM66
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
559-5236
形状
隔壁ユニオンエルボ
有効断面積(mm2)
10
使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする