LH-30A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82629840

LH-30A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82629840
LH-30A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82629840
LH-30A 長蝶番LH型 LAMP(スガツネ工業) 82629840

長蝶番LH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)300
内容量1個注文コード82629840品番LH-30A
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

必要な長さにカットして使用できます。

トラスコ品番
132-1300
長さ(mm)
300
材質
鋼(SPCC)
幅(mm)
32
板厚(mm)
羽根:1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする