曜日別特売
207 9.090 強ねじれハイスドリル グーリング 82630549

代表画像

207 9.090 強ねじれハイスドリル グーリング 82630549
207 9.090 強ねじれハイスドリル グーリング 82630549
207 9.090 強ねじれハイスドリル グーリング 82630549
207 9.090 強ねじれハイスドリル グーリング 82630549

強ねじれハイスドリル207 9.090

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)9.09
全長(mm)125
溝長(mm)81
内容量1本注文コード82630549品番207 9.090
参考基準価格(税別)¥12,480販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。

用途
アルミ、アルミニウム合金用。
トラスコ品番
715-8046
全長(mm)
125
溝長(mm)
81
刃径(Φmm)
9.09
材質
HSS
先端角(°)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする