10-340-3152 ”シリーズ340”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82630637

10-340-3152 ”シリーズ340”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82630637
10-340-3152 ”シリーズ340”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82630637

”シリーズ340”(めねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82630637
品番
10-340-3152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。

用途
呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。
トラスコ品番
633-9312
材質
本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR
取付
相手側:Rc1/4
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする