代表画像
グーリング
弱ねじれハイスドリル
206 1.490
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
1本
1箱(10本)
¥18,980
刃径(Φmm)
1.49
0.51
1.49
8.25
8.33
8.73
8.75
9.05
9.13
9.25
9.52
9.92
10.15
10.25
10.32
10.72
11.11
11.51
全長(mm)
40
22
40
117
125
133
142
溝長(mm)
18
6
18
75
81
87
94
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
82631915
品番
206 1.490
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
715-4854
全長(mm)
40
溝長(mm)
18
刃径(Φmm)
1.49
材質
HSS
先端角(°)
118