代表画像
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
D1:Φ10、D2:Φ8
Φ6.35
Φ4.76
D1:Φ10、D2:Φ8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82632281
品番
PZC108W
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
あらゆる空気圧配管に対応。
チューブの取出角度が自由に。
条件により水使用も可能。
集中配管が可能。
トラスコ品番
559-0470
形状
クロスシイ
色
開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー
適合チューブ外径(Φmm)
D1:Φ10、D2:Φ8
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。