曜日別特売
633-LAS-2-1/2-SST カムロック アダプター フランジ ステンレス TOYOX(トヨックス) 82632518

633-LAS-2-1/2-SST カムロック アダプター フランジ ステンレス TOYOX(トヨックス) 82632518
633-LAS-2-1/2-SST カムロック アダプター フランジ ステンレス TOYOX(トヨックス) 82632518
633-LAS-2-1/2-SST カムロック アダプター フランジ ステンレス TOYOX(トヨックス) 82632518
633-LAS-2-1/2-SST カムロック アダプター フランジ ステンレス TOYOX(トヨックス) 82632518
633-LAS-2-1/2-SST カムロック アダプター フランジ ステンレス TOYOX(トヨックス) 82632518
633-LAS-2-1/2-SST カムロック アダプター フランジ ステンレス TOYOX(トヨックス) 82632518
633-LAS-2-1/2-SST カムロック アダプター フランジ ステンレス TOYOX(トヨックス) 82632518
633-LAS-2-1/2-SST カムロック アダプター フランジ ステンレス TOYOX(トヨックス) 82632518
633-LAS-2-1/2-SST カムロック アダプター フランジ ステンレス TOYOX(トヨックス) 82632518
633-LAS-2-1/2-SST カムロック アダプター フランジ ステンレス TOYOX(トヨックス) 82632518
633-LAS-2-1/2-SST カムロック アダプター フランジ ステンレス TOYOX(トヨックス) 82632518
633-LAS-2-1/2-SST カムロック アダプター フランジ ステンレス TOYOX(トヨックス) 82632518

カムロック アダプター フランジ ステンレス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
679-5177
注文コード
82632518
品番
633-LAS-2-1/2-SST
参考基準価格(税別)¥60,980販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

【簡単接続】 アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。
【安全性】 振動に強くカムアームがはずれにくい構造で、流体漏れを防止します。
【作業性】 アームを開いた状態で仮止めができるため、接続作業がスムーズにできます。
【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。
厳格な品質規格で製造しています。
【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。

用途
工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用
トラスコ品番
679-5177
耐圧力(MPa)
-0.1~1.6
材質
本体:ステンレス(SCS14)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304
使用温度範囲(℃)
-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
※製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
※ボディー本体・カムアーム・部品に外力( 衝撃等 )を与えないでください。
※破損の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする