BGF-55 グラブブラシ XANAX(ザナックス) 82632769 BGF-55 グラブブラシ XANAX(ザナックス) 82632769 BGF-55 グラブブラシ XANAX(ザナックス) 82632769 BGF-55 グラブブラシ XANAX(ザナックス) 82632769

グラブブラシ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82632769 品番BGF-55
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

日々のグラブ手入れの仕上げに、グラブブラシ。
グラブを磨く際にオイルやレザーローションで汚れ落としや保革を行い、最後にこのブラシで磨きの仕上げを行います。これにより、艶が出てグラブが綺麗に見えることはもちろん、グラブに付く砂ぼこりを付きにくくします。また、人工素材を使用しているため、汚れても水洗いができます。グラブを磨く部分にお化粧用のパフと同素材のものを使用しており、とても肌触りが良いので、優しくお手入れできます。本製品を使用することにより、高価であり永く愛用し続けていくグラブを常に綺麗な状態に保つことができます。デザインは、ブラックのバンドにゴールドのプリントで「野球侍」というロゴを入れているところが新しく変更されています。

材質アクリル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする