曜日別特売
DBS-003 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82633218

 

DBS-003 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82633218
DBS-003 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82633218
DBS-003 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82633218
DBS-003 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82633218
DBS-003 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82633218
DBS-003 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82633218
DBS-003 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82633218
DBS-003 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82633218
DBS-003 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82633218
DBS-003 業務用消臭剤 ビーズタイプ IRL 82633218

業務用消臭剤 ビーズタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はトラスコ品番・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
719-0220
注文コード
82633218
品番
DBS-003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ビーズタイプの消臭剤です。

用途
様々な空間の消臭に。
トラスコ品番
719-0220
材質
袋:PET
容量(g)
1000
色
透明
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする