のぞき見防止液晶保護フィルム(11.6型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード82633365 品番91826
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

のぞき見を防止! プライバシーフィルター

対応インチサイズ11.6インチ(約255×143mm) ブルーライトカット対応 のぞき見防止対応 セット内容本体×1 材質PET、TPU ブルーライトカット率71.03% 視野角50°±2°
注意
※PCは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする