HPU206R38 プラレールチェーンHPU PISCO(ピスコ) 82633595

プラレールチェーンHPU

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色黒
トラスコ品番558-5785
内容量1個注文コード82633595品番HPU206R38
参考基準価格(税別)¥193販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

フラップ(蓋)が左右どちらからでも開閉可能です。

トラスコ品番
558-5785
材質
本体:PA6 GF20%
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~80
質量(kg/m)
最大ケーブル・チューブ:2
速度
最大移動:2.5(m/s)
最大フリースパン(m)
1
最大移動ストローク(m)
1.9
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする