PPF12C チューブフィッティング  クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 82633821

代表画像

チューブフィッティング クリーンルーム包装

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)Φ12
内容量1箱(10個)注文コード82633821品番PPF12C
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

あらゆる空気圧配管に対応。
チューブの取出角度が自由に。
条件により水使用も可能。
集中配管が可能。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
559-0464
色
開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー
適合チューブ外径(Φmm)
Φ12
形状
キャップ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする