BAUHAUS(マツ六)
ゲートレバー替ラッチ 60ミリ 7010947
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82634049
品番
7010947
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
バックセット60ミリの替ラッチ商品です。
ゲートレバー替ラッチです。
トラスコ品番
717-3068
材質
亜鉛ダイキャスト
色
シルバー
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:22.5×57
バックセット(mm)
60