代表画像
グーリング
弱ねじれハイスドリル
206 0.510
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
1本
1箱(10本)
¥22,980
刃径(Φmm)
0.51
0.51
1.49
8.25
8.33
8.73
8.75
9.05
9.13
9.25
9.52
9.92
10.15
10.25
10.32
10.72
11.11
11.51
全長(mm)
22
22
40
117
125
133
142
溝長(mm)
6
6
18
75
81
87
94
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
82634259
品番
206 0.510
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
715-4859
全長(mm)
22
溝長(mm)
6
刃径(Φmm)
0.51
材質
HSS
先端角(°)
118