DT3000-15N-W DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ CKD 82634291

DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)1 接続口径1/2 注文コード82634291 品番DT3000-15N-W
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥8,338
販売価格(税別)
7,580
この商品は最高使用圧力・接続口径など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートドレン 接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)1 作動方式フロート式 接続方式NPT ドレン排出口径竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7〜Φ6を直接接続可能) ドレン排出ノーマルオープン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82634447
2021-11-09
用途:
機械メンテナンスの時に
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

エア−コンプレッサーの修理に、使うので、定期的に、購入することに、なります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする