CKD
CKDの 空圧補器
CKDの ドレン排出器
DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1.5
接続口径(Rc)
1/2
接続口径
1/2
注文コード
82634675
品番
DT3010-15-W-BW
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・耐圧力・接続口径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径(Rc)
1/2
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
全長(mm)
148
使用温度範囲(℃)
5〜60
ドレン排出口径
竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7〜Φ6を直接接続可能)
仕様
オートドレン
接続口径
1/2
質量(kg)
0.3
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
フロート式
接続方式
Rc
ドレン排出
ノーマルクローズ
耐圧力(MPa)
1.5
CADデータダウンロード