アスコ
アスコの 掃除機
アスコの ハンディクリーナー
ミニ掃除機 緑 Compact Vacuum Cleaner Q8(G)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82635158
品番
Q8(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
折り畳み式で収納がしやすくコンパクトなのに9000paとパワフルです。
ブラシ付ノズル付属で隙間のゴミやホコリも取り除きます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×43×56
色
緑
充電電圧(V)
DC5/1.5A
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
4000
ダストボックス容量(mL)
120
付属品
USBケーブル
用途
掃除機の携帯や、車掃除などの狭い空間での使用に
仕様
吸引力:9000Pa
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】ミニ掃除機 白/黒/緑 Q8
参考になった