DT4010-15-W DT4000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ CKD 82635201

DT4000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)1 接続口径1/2 注文コード82635201 品番DT4010-15-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は最高使用圧力・接続口径など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートドレン 接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)1 作動方式フロート式 接続方式Rc ドレン排出口径竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7〜Φ6を直接接続可能) ドレン排出ノーマルクローズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82635201 DT4010-15-W 37144213 DT4010-15-W 自動ドレン排出器スナップドレン CKD 自動ドレン排出器スナップドレン CKD 1個 8,968 税込9,865 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする