OC/SICURO/S5/42-26.0 EVA防寒セーフティブーツ SICURO S5用防寒インナー Camminare 82635266

代表画像

EVA防寒セーフティブーツ SICURO S5用防寒インナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1足
注文コード
82635266
品番
OC/SICURO/S5/42-26.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

CAMMINARE製SICURO S5用の防寒インナーです。
別売の防寒ブーツと併用する事で-40℃の防寒性能を発揮します。
40℃のお湯で手洗い可能なので衛生的です。

用途
悪天候での屋外作業
冬場の屋外作業
屋外での重作業
トラスコ品番
696-6292
材質
フェルト生地
規格
42(EU(ヨーロッパ))
寸法(cm)
26
注意
※洗濯機のご使用はお控えください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする