Montagna
Montagnaの ランタン
アンティーク風調光/調色ランタン HAC3141
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82635298
品番
HAC3141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
大容量充電が可能で、約1週間の連続点灯が可能(※弱点灯時)です。
ダイヤルを回して光源色の調色や、明るさの微調整が可能です。
ランタン型で置いたり、吊り下げたりシーンに合わせた使い分けができます。
明るさ(Lm)
最大約250
連続点灯時間(時間)
約168(弱点灯時)
寸法(Φ×mm)
125×230
電源
USB充電式
充電時間(時間)
約7
用途
アウトドアや災害時に
注意
※防滴仕様ですが、水をかけたりしないでください。
※内蔵充電池は交換はできません。
※充電・連続点灯時間は目安です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません