HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
共栓三角フラスコ TSFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82635474
品番
TSF-200-SCI
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。
種別
三角フラスコ
容量(mL)
200
材質
硼硅酸ガラス-1(JR-1)
共通摺合せ寸法(TS)
27
用途
試薬の撹拌に、保存用
アズワン品番
4-4573-03