フリッパードア金具 OV1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82635555
品番
OV1-16
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きが扉の開閉止動作をソフト&スムーズにコントロールします。
閉止動作途中に扉から手を離しても衝撃がなく閉止するため、指を挟む危険が少なくなります。
扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。
本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。
速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。
キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。
(調節量±1.5mm)ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。

トラスコ品番
158-3425
付属品
取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用)×8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用)×8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。
板厚(mm)
20
開き方
扉:水平収納
最大扉幅(mm)
1400
注意
※移動距離などにより必要なレールを選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする